- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 畑 不織布のおすすめ人気ランキング
畑 不織布のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新99件の「畑 不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布ロール」、「ファスナー付き防虫ネット」、「ダンポール」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。
使用目的
べたがけ栽培、直接かぶせる
透光率(%)
約90
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的
保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)
90
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。
使用目的
保温、防虫、防霜
光線透過率(%)
90
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
使用目的
べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)
約90
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍
仕様
紙管巻
使用目的
べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ
質量(g/m2)
約15
透光率(%)
約90
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方
からみ織
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)
100
色
白
遮光率(%)
約5
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的
促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×5
透光率(%)
90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)
2mm
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
材質
ポリエチレン
使用目的
ビニールハウス、害虫の防除、日よけ
透光率(%)
約22